テラモト
スクイジー ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅W(mm)
350
300
350
400
450
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88131461
品番
HP-510-035-0
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途
水切り、スクイジー、窓用
幅W(mm)
350
トラスコ品番
368-5055
材質
フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
繰り返し・詰め替え
対応