テラモト
スクイジー ステンレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
幅W(mm)
400
300
350
400
450
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88131477
品番
HP-510-040-0
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途
水切り、スクイジー、窓用
幅W(mm)
400
トラスコ品番
368-5063
材質
フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
繰り返し・詰め替え
対応