テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの その他モップ用オプション
ハイポール用 ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88131696
品番
HP-511-403-0
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ハイポール用ホルダーにセットし使用できる外壁掃除用ブラシ
用途
外壁清掃用、外壁やシャッターなどに
トラスコ品番
782-3398
材質
頭:天然木、毛:塩化ビニール
幅W(mm)
220
繰り返し・詰め替え
対応