テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの モップハンドル
ハウスポール #200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88131741
品番
HP-516-013-0
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。
全長L(mm)
830〜2050
用途
ハウスポール用伸縮ポール
トラスコ品番
003-3669
材質
ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン
質量(g)
約672
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770