ハウスポール #300

(3件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88131757 品番HP-516-033-0
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。

全長L(mm)1050〜3000 用途ハウスポール用伸縮ポール トラスコ品番368-5179 材質ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン 質量(g)約885 グリップ径(Φmm)約35 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
柱などの高所のホコリ取り
株式会社スポルト 様 (サービス業)

長さが調整ができ使い勝手がよく、重宝しております。
先端をパーツ交換でき用途に応じて使い分けれます

対象商品:
88131757
2020-12-11
用途:
クモの巣取り。
有限会社カーメル 様 (不動産業)

高い所まで、届くので凄く良かったです。
でも、重たいので、女性には、少し不便かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88131757
2016-05-14
用途:
ホッパータンクの清掃用
有限会社大和工業所 様

2016年4月に購入し、5月の連休明けに清掃に使用したところ、一段目の固定が効かなくなりました。たった一回の使用です。耐久性に難があるのか、或いは初期不良かと思われます。交換か返品をお願いしたいと思っています。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする