※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ハンディモップ
テラモトの ハンディモップ本体
ハウスポール アフロクリーン M
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88131802
品番
HP-516-220-6
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
色
灰
材質
柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
幅W(mm)
約370
繰り返し・詰め替え
対応