ハウスポール マルチブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88131863 品番HP-516-110-0
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外壁や屋外照明、雨といにたまった落葉などをかき出すのに便利です。

トラスコ品番368-5187 材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線 幅W(mm)300 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88131863
2019-09-11
用途:
清掃作業
ADS 様

集合住宅の照明や壁面の埃はらいとクモの巣除去に使用しています。特に凹凸のある壁面に向いているかなと思います。汚れたら簡単に丸洗いできるのもいい。

1人が参考にしています
対象商品:
88131863
2015-11-29
用途:
貯水槽清掃用
建設業・工事業

ハイポールにダイレクトで付くと勘違いした、

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報がわかりにくく、大変申し訳ございませんでした。ハウスポール マルチブラシはハウスポールと取付が可能になります。ハウスポール マルチブラシとハイポールを取付する場合は、間にHPベンダー(注文コード88131906)が必要となります。どうぞ宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする