テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ブラシ
テラモトの 柄付ブラシ
ハウスポール ハートブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88131872
品番
HP-516-130-0
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ブラシ中央のくぼみ部分で対象物を挟み、ほこりやススなどを払います。
トラスコ品番
003-3693
材質
毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線
幅W(mm)
245
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※持ち手は付属しておりません。ブラシのみです。