曜日別特売
CL-509-040-0 プロワイパー テラモト 88131924

CL-509-040-0 プロワイパー テラモト 88131924
CL-509-040-0 プロワイパー テラモト 88131924

プロワイパー

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)400
内容量1個注文コード88131924品番CL-509-040-0
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。

用途水切り、スクイジー、窓用幅(mm)400トラスコ品番368-4865材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム質量(g)140繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88131924
2025-12-26
用途: 自家用車の清掃
サービス業

これまでクルマのガラス面の清掃に満足を得られていなかった。たまたまネットでこの商品を知り、購入。そのスペックに満足している。

対象商品 : 88131915
2024-04-23
用途: DIY利用

窓をきれいにするツールのひとつとして活躍しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88131915
2023-12-17
用途: 自宅の窓ふき
製造業

長さにこだわって探していました。
ホームセンターでも売っているのですが、いつもモノタロウさん使っているので
抱き合わせで購入しました。
ゴムも良い形で使いやすいです。

対象商品 : 88131924
2024-02-22
用途: 厨房の台の水切り
その他業種

やはり軽さと機能性が抜群ですね。
ゴムも手軽に替えることが出来るので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 88131924
2024-03-11
用途: ガラス清掃作業
Hiroサービス業

値段の安いと、軽いので使いやすいので疲れなく作業が出来ます。

2022-12-19
用途: 鏡・半自動ドアのガラス拭き掃除

とりあえず浴室の鏡・ガラスの拭き掃除に利用の為、それぞれ1、2回で水滴を除去出来るので満足してます。耐久性はこれから確かめます。

対象商品 : 88131915
2023-09-19
用途: 水切り
株式会社大石

以前使用していた者は、ゴムのところが使用中に外れやすかったため
こちらを購入してみました。

対象商品 : 88131924
2022-06-08
用途: 車のボディー洗車後の水切り用
運輸・通信業

前回2年前に買ってからの、リピート購入ですが、気持ちがいいくらい水が切れるので非常にいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする