曜日別特売
CL-509-135-0 ステンプロワイパー テラモト 88131942

ステンプロワイパー

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)350
内容量1個注文コード88131942品番CL-509-135-0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。

用途水切り、スクイジー、窓用幅(mm)350適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: ガラス掃除

セミプロなのでこれで十分かなと思います。ワンタッチ交換も便利です。

2025-04-30
用途: ガラス清掃コーティング

価格の割にとても使いやすいのではないでしょうか。新しい業務を始めるにあたっての道具探しも兼ねています。

対象商品 : 88131967
2023-01-24
用途: ガラスのクリーニング
ケミカルクリーンサービスサービス業

ゴムがワンタッチで交換出来るところは、大変よいです。実際に使用すると、両端のゴムが出過ぎているせいか、サッシとガラスの際にかなり水が残ります また、ワンタッチ交換の
レバーが出ているためガラスを切り終わる時にサッシの縁にレバーがあたり最後が綺麗に仕上げ出来ない。

1が参考にしています
対象商品 : 88131933
2022-10-18
用途: 作業台の水はけさせるために使用
株式会社大石

使用している方に確認した所、問題なく使用しているようです。
ただゴム部分(横ぼー)とハンド部分(縦ぼー)の噛合せは、劣化してガタガタにいずれなりそうな予感?
知らんけど(今はやりの言葉で表現しました)

1が参考にしています
対象商品 : 88131942
2022-09-04
用途: ハウスクリーニング
吉富舎サービス業

梱包も適切で、予定通りに届きました。
しっかりした道具は使い勝手もいいし、いい仕上がりにできます。
それに道具自体の持ちもいい。

1が参考にしています
対象商品 : 88131967
2021-08-26
用途: 窓拭き作業
公益社団法人備前市シルバー人材センターサービス業

チャンネルの交換がワンタッチで簡単!軽量で使いやすい。

対象商品 : 88131942
2021-01-24
用途: ハウスクリーニング
その他業種

ホームセンターで買ったスクイジーを使っていましたが、「プロ用とはどんなもんか...」と買ってみました。やっぱり、プロ用は一味違いました!

1が参考にしています
対象商品 : 88131933
2021-02-08
用途: 自宅の窓の清掃用
電気・ガス・熱供給・水道業

コツをつかめば、かなり簡単でキレイになります。ゴムを交換出来るのも良い。
流石。プロ用!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする