テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの メンテナンスカート
テラモトの メンテナンスカート本体
ビルメンカートF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88132152
品番
DS-571-070-0
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ゴミなどの回収に便利な袋が付いた、多機能カート。
材質
本体:スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、替袋:ポリエチレン
質量(kg)
約12
容量(L)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
631×975×1005
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
上段/398×233×120、中段/391×237×68、下段/401×614×116
繰り返し・詰め替え
対応
取扱説明書:
(0.49MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
ビルメンカートFの組み立て方法
参考になった