ビルメンカートP

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88132161 品番DS-571-420-0
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

頑丈なスチール製カート。別売の袋を使用すれば、ゴミやリネン等の回収にも便利です。

材質本体:スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、専用袋:ナイロン 質量(kg)約15.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1090×886 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88132161
2023-08-16
用途:
宿泊業における配膳作業車
サービス業

車輪が大きいので、嫌な音がし難く、滑らかに動かせます。使い勝手を良くする為に、少し細工をしましたが、細かな点で良かったのが、本体横にモップ掛け用の引っ掛けホルダーがあるが、コロコロやクイックルワイパーなども掛けれるので、汎用性があり嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする