テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの メンテナンスカート
テラモトの メンテナンスカート本体
ビルメンカートL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブルー
注文コード
88132186
品番
DS-571-810-3
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
必要な清掃用品を一度に運び、効率よく作業できる樹脂製カート。
前輪には自在キャスター(Φ75)を後輪には安定性の高い大型車輪(Φ200)を使用しています。
材質
本体:ポリプロピレン、替袋:ナイロン
質量(kg)
約16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1115×980
色
ブルー
取扱説明書:
(1.3MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
ビルメンカートLの組立方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった