テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの メンテナンスカート
テラモトの メンテナンスカート用アクセサリ
ビルメンカートL 替袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88132204
品番
DS-571-820-6
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ビルメンカートL用の替袋です。
用途
替袋
材質
ナイロン
容量(L)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×700
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770