CE-491-340-0 モップハンガー RC型 コンパクト 6本掛 テラモト 88132466 CE-491-340-0 モップハンガー RC型 コンパクト 6本掛 テラモト 88132466

モップハンガー RC型 コンパクト 6本掛

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88132466 品番CE-491-340-0
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。コンパクトタイプ。

掛数(本)6 仕様キャスター付 トラスコ品番356-8067 材質本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ 質量(kg)約9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×505×1375 アズワン品番1-8359-01
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
清掃用具の収納
株式会社オーピーシートレーディング 様 (製造業)

コンパクトに収納できています。とても使いやすく、組み立ても簡単でした。

対象商品:
88132466
2023-05-26
用途:
トイレ用具の整理のため
一般社団法人飯南町観光協会 様 (サービス業)

トイレ清掃用具を収めるスペースが狭く、困っていました。購入させて頂きましたがサイズも丁度よく、組み立ても簡単でしたので満足しています。

対象商品:
88132466
2017-05-23
用途:
機械洗浄時

機会洗浄後の床清掃用モップ収納に使用していますが水切台としても使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする