テラモト
テラモトの 日用雑貨
テラモトの ラック・フック
モップ収納ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
S
注文コード
88132511
品番
CE-494-010-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オプションのバスケットやフックを組み合わせて、必要に応じた収納ができます。
材質
本体:Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン
質量(kg)
約11
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約570×430×1750
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770