テラモト
テラモトの 日用雑貨
テラモトの ラック・フック
モップ収納ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88132536
品番
CE-494-030-0
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
オプションのバスケットやフックを組み合わせて、必要に応じた収納ができます。
材質
本体:Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン
質量(kg)
約15.8
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×540×1855
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770