CE-496-904-0 多目的キャビネット 40-180 テラモト 88132597 CE-496-904-0 多目的キャビネット 40-180 テラモト 88132597

多目的キャビネット 40-180

(3件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88132597 品番CE-496-904-0
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

サビない樹脂製ロッカー。湿気が溜まりにくく掃除がしやすい脚付。

幅(mm)390 奥行(mm)490 高さ(mm)1810 付属品棚板1枚、小物ポケット1個、フック3個付 材質ポリプロピレン・アルミ 質量(kg)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×490×1810 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×490×1810
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88132597
2019-03-09
用途:
トイレの掃除具入れとして購入しました。
上田建設株式会社 様

水がかかっても錆びる心配がないのと、なによりも軽量なのが良いです。

対象商品:
88132597
2018-03-24
用途:
清掃用具
株式会社ヒューマンテック 様 (製造業)

思ったと売りで軽くて丈夫です。
組立がもっと簡単だといいです。

対象商品:
88132597
2016-03-10
用途:
掃除用具入れ

男性トイレ内にスチール製のキャビネットを置いていましたが、水回りに強く足付で樹脂製のロッカーを見つけ購入しました。 スマートなキャビネで色合いも清潔感があり交換して良かったと思っています。

難点は、慣れない組み立て作業に二人で1時間弱かかってしまいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする