スイッパー 掃除用具入れ SWA-600

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88132624 品番CE-497-060-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

衝撃に強く、丈夫なスチール製の清掃用品収納庫。

幅(mm)600 奥行(mm)400 高さ(mm)1790 付属品ハンガーバー1本、棚板1枚、バケツトレイ1個、フック5個、小物掛け1個、タオル掛け3個、保護カバー付 材質本体:スチール、棚板:カラー鋼板、ハンガーバー:スチール・ABS、タオル掛け:ABS 質量(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×1790 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする