※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TJ2B-2 インサートノズルTJ型 ナベヤ 88133272 TJ2B-2 インサートノズルTJ型 ナベヤ 88133272

インサートノズルTJ型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法AR1/4 注文コード88133272 品番TJ2B-2
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は寸法Aなど18種類から選べます 他の種類を見る

最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。

材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
寸法AR1/4 寸法B(mm)23.9 寸法C(mm)19.1 寸法D(mm)16 寸法E(mm)6.4 寸法F(mm)2.8 寸法G(mm)12.7 寸法H(mm)7.9 質量(g)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする