※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズルJB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
M10×1.5(並目)
注文コード
88133385
品番
JB10-4
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法G
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
寸法B(mm)
19.6
寸法C(mm)
31.8
寸法D(mm)
10.4
寸法E(mm)
2.8
寸法F(mm)
4.8
質量(g)
9.5
寸法A
M10×1.5(並目)
RoHS指令(10物質対応)
対応