※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズルPM-ST型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88134042
品番
PM4B-2ST
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
2.3
寸法D(mm)
0
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
12.7
材質
SUS416
質量(g)
5
寸法G
41°
寸法A
7/16-20UNJF
RoHS指令(10物質対応)
対応