※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
88134076
品番
JT3B-1
参考基準価格(税別)¥4,730
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃