※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JT4B-1 インサートノズルJT型 ナベヤ 88134085 JT4B-1 インサートノズルJT型 ナベヤ 88134085

インサートノズルJT型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88134085 品番 JT4B-1
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃

材質
ノズル部:アセタール・ステンレス
管:銅
取付部品:真鍮
寸法A(Φmm)9.1 寸法B(mm)150 寸法C(mm)9 寸法D(mm)4.7 寸法E(Φmm)6.4 寸法G(Φmm)M3.5×0.6(並目) 質量(g)30 寸法F0°〜35° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする