※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JT3B-2BS インサートノズルJT型 ナベヤ 88134103 JT3B-2BS インサートノズルJT型 ナベヤ 88134103

インサートノズルJT型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88134103 品番 JT3B-2BS
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃

材質
ノズル部:アセタール・ステンレス
管:銅
取付部品:真鍮
寸法B(Φmm)4.8 寸法C(mm)32.7 寸法D(mm)10.4 寸法E(mm)9.4 寸法F(Φmm)7.9 寸法G(mm)11.1 適合機種JT3B-1 質量(g)30 寸法APT1/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする