※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法C(mm)29
内容量1個注文コード88134112品番JT4B-1BS
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃