※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JT4B-2BA インサートノズルJT型 ナベヤ 88134164 JT4B-2BA インサートノズルJT型 ナベヤ 88134164

インサートノズルJT型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法AR1/4 適合機種JT4B-1 注文コード88134164 品番JT4B-2BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840
この商品は寸法A・適合機種など10種類から選べます 他の種類を見る

銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃

材質
ノズル部:アセタール・ステンレス
管:銅
取付部品:真鍮
寸法B(Φmm)6.4 寸法C(mm)21.8 寸法D(mm)11.1 寸法E(mm)11 寸法F(Φmm)7.9 寸法G(mm)12.7 寸法H(mm)24 寸法I(mm)9.4 適合機種JT4B-1 質量(g)30 寸法AR1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする