※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズルPJ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88134182
品番
PJ2B-1
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質
真鍮
寸法A
R1/4
寸法B(mm)
15.7
寸法C(mm)
3.8
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
4.1
寸法F(mm)
9.1
寸法G(mm)
3.2
寸法H
9/64インチ
寸法I
40°
質量(g)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応