※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJ3B-1 インサートノズルPJ型 ナベヤ 88134191 PJ3B-1 インサートノズルPJ型 ナベヤ 88134191

インサートノズルPJ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88134191 品番 PJ3B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。

材質真鍮 寸法AR3/8 寸法B(mm)19.1 寸法C(mm)4.6 寸法D(mm)8.3 寸法E(mm)5.6 寸法F(mm)12.7 寸法G(mm)4 寸法H3/16インチ 寸法I40° 質量(g)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする