※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBT3.5-1 インサートノズルSB型用チューブ ナベヤ 88134207 SBT3.5-1 インサートノズルSB型用チューブ ナベヤ 88134207

インサートノズルSB型用チューブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法AM3.5×0.6(並目) 材質真鍮 注文コード88134207 品番SBT3.5-1
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法A・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
チューブの全長を短くすることが出来ます。
SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。

材質真鍮 最大圧力(MPa)1 寸法AM3.5×0.6(並目) 寸法B(mm)30 寸法C(mm)2 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88134234
2021-02-18
用途:
内径加工のクーラント用
宮本製作所 様

内径加工の切削チップクーラントは、ホルダ内部クーラントで実施し
切粉排出には、被削材に極力近くに寄せて噴出させることで効果大で適してる。
以前は、スクリューチップを使用していたのですがこちらの方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする