※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST6-1 インサートノズル用スプレーチップ ナベヤ 88134356 ST6-1 インサートノズル用スプレーチップ ナベヤ 88134356

インサートノズル用スプレーチップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88134356 品番 ST6-1
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。

材質真鍮 質量(g)12 寸法D(mm)1.6 寸法B(mm)16 寸法C(mm)6.4 寸法AM6×1.0(並目) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88134331
2021-04-21
用途:
インサートノズルSB型用チューブとインサートノズル用スプレーチップ合体

インサートノズルSB型用チューブ≪SBT6ー1≫にM5タップ加工をしインサートノズル用スプレーチップ≪ST5ー2≫と接続することでノズル径を補正することででき、内径加工の切粉排除に使用しました。効果ありと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする