※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズルJJ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88134417
品番
JJ10-1
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
7.9
寸法C(mm)
2
寸法D(mm)
4.1
寸法E(mm)
6.4
質量(g)
2
取付穴径(Φmm)
10(H9)
RoHS指令(10物質対応)
対応