PF10-1 インサートノズルPF型 ナベヤ 88134505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF10-1 インサートノズルPF型 ナベヤ 88134505
PF10-1 インサートノズルPF型 ナベヤ 88134505

インサートノズルPF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)10(+0.1/+0.6)
寸法B(mm)5
寸法C(mm)1
寸法D(mm)1
内容量1個注文コード88134505品番PF10-1
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

最大圧力:1Mpa
耐熱温度:60℃
コストパフォーマンスが高い製品です。
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
コンパクトで省スペース設計が可能です。
PF15は、3種類のノズル長さを選択出来ます。

材質
本体:アルミ
ボール:SUS420
ノズル:SUS303
寸法A(mm)10(+0.1/+0.6)寸法B(mm)5寸法C(mm)1寸法D(mm)1寸法EM4×0.7(並目)寸法F23°取付穴径(Φmm)10(0/+0.02)質量(g)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする