※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF15-2 インサートノズルPF型 ナベヤ 88134532 PF15-2 インサートノズルPF型 ナベヤ 88134532

インサートノズルPF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88134532 品番 PF15-2
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最大圧力:1Mpa
耐熱温度:60℃
コストパフォーマンスが高い製品です。
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
コンパクトで省スペース設計が可能です。
PF15は、3種類のノズル長さを選択出来ます。

材質
本体:アルミ
ボール:SUS420
ノズル:SUS303
寸法A(mm)15(+0.1/+0.6) 寸法B(mm)6 寸法C(mm)2.6 寸法D(mm)6 寸法E(Φmm)Φ3 寸法F29° 取付穴径(Φmm)15(0/+0.02) 質量(g)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする