PF15-3 インサートノズルPF型 ナベヤ 88134541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF15-3 インサートノズルPF型 ナベヤ 88134541
PF15-3 インサートノズルPF型 ナベヤ 88134541

インサートノズルPF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)15(+0.1/+0.6)
寸法B(mm)6
寸法C(mm)2.6
寸法D(mm)15
内容量1個注文コード88134541品番PF15-3
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

最大圧力:1Mpa
耐熱温度:60℃
コストパフォーマンスが高い製品です。
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
コンパクトで省スペース設計が可能です。
PF15は、3種類のノズル長さを選択出来ます。

材質
本体:アルミ
ボール:SUS420
ノズル:SUS303
寸法A(mm)15(+0.1/+0.6)寸法B(mm)6寸法C(mm)2.6寸法D(mm)15寸法E(Φmm)Φ2.5寸法F29°取付穴径(Φmm)15(0/+0.02)質量(g)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする