※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズルBE型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
14
寸法E(mm)
4.1
注文コード
88134575
品番
BE14-1
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法E
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズルの角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
質量(g)
-
寸法A(mm)
14
寸法F(mm)
6.4
寸法D(mm)
1.5
寸法E(mm)
4.1
寸法B(mm)
11.2
寸法C(mm)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応