※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズルBU型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
12
注文コード
88134636
品番
BU12-1
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズルの角度は70°と大きく変えられます。
材質
本体:アセタール
ノズル・ボール:SUS303
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
27.9
寸法C(mm)
1
寸法D(mm)
15.7
寸法E(mm)
2.8
寸法F(mm)
5.1
質量(g)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応