※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB122-1 インサートノズルBB型 ナベヤ 88134733 BB122-1 インサートノズルBB型 ナベヤ 88134733

インサートノズルBB型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)12 寸法E(mm)5.6 注文コード88134733 品番BB122-1
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
この商品は寸法A・寸法Eなど28種類から選べます 他の種類を見る

最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。

材質真鍮 寸法A(mm)12 寸法B(mm)9.8 寸法C(mm)1.1 寸法D(mm)1.1 寸法E(mm)5.6 質量(g)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88134776
2022-12-26
用途:
機械部品転用
GLOVAJAPAN株式会社 様 (製造業)

地味なパーツですが、よく出来ているので機械部品に転用利用させて貰いました。
バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする