曜日別特売
BB101-3 インサートノズルBB型 ナベヤ 88134821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB101-3 インサートノズルBB型 ナベヤ 88134821
BB101-3 インサートノズルBB型 ナベヤ 88134821

インサートノズルBB型

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)10寸法E2.8注文コード88134821品番BB101-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,158
販売価格(税別)
3,780

最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。

材質真鍮寸法A(mm)10寸法B(mm)8.5寸法C(mm)0.7寸法D(mm)6.4寸法E2.8質量(g)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88134776
2022-12-26
用途: 機械部品転用
GLOVAJAPAN株式会社製造業

地味なパーツですが、よく出来ているので機械部品に転用利用させて貰いました。
バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする