※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB111-3 インサートノズルBB型 ナベヤ 88134837 BB111-3 インサートノズルBB型 ナベヤ 88134837

インサートノズルBB型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)11 寸法E4.1 注文コード88134837 品番BB111-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,158
販売価格(税別)
3,780
この商品は寸法A・寸法Eなど28種類から選べます 他の種類を見る

最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。

材質真鍮 寸法A(mm)11 寸法B(mm)9.9 寸法C(mm)1.1 寸法D(mm)9.1 寸法E4.1 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88134776
2022-12-26
用途:
機械部品転用
GLOVAJAPAN株式会社 様 (製造業)

地味なパーツですが、よく出来ているので機械部品に転用利用させて貰いました。
バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする