ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズルLP型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
12
注文コード
88134907
品番
LP12-2
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質
真鍮
質量(g)
23
寸法A(mm)
12
寸法F(mm)
4.6
寸法D(mm)
1.8
寸法E(mm)
6.4
寸法B(mm)
152
寸法C(mm)
8.9
RoHS指令(10物質対応)
対応