※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズルTP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88134916
品番
TP1211
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます
1ヶ所の取付穴から2本の銅管を出せます。
材質
真鍮
質量(g)
32.5
寸法A(mm)
12
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
1.7
寸法E(mm)
4.8
寸法B(mm)
152.4
寸法C(mm)
9.1
RoHS指令(10物質対応)
対応