※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BV2-3 インサートノズル(ボールバルブ) ナベヤ 88135101 BV2-3 インサートノズル(ボールバルブ) ナベヤ 88135101

インサートノズル(ボールバルブ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88135101 品番 BV2-3
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最大圧力:1Mpa
耐熱温度:80℃
コンパクトサイズで干渉が回避できます。
クーラントの流量調整が容易に行えます。
ハンドル位置、開閉方向を自由に変えられます。

材質
本体:真鍮
レバーハンドル:POM
寸法C(mm)56 寸法D(mm)30.5 寸法E(mm)22 寸法F(mm)21 寸法G(mm)23 寸法H(mm)33 寸法I(mm)7.5 質量(g)116 寸法ARc3/8 寸法BR3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする