※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズル(長ニップル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88135117
品番
LNP3-1100
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
オールステ系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。
材質
SUS304TP
寸法A
R1/8
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
10.5
寸法D(mm)
7.1
質量(g)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応