※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
インサートノズル(長ニップル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88135153
品番
LNP3-2150
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
オールステ系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。
材質
SUS304TP
寸法A
R1/4
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
13.8
寸法D(mm)
9.8
質量(g)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応