※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKT3-3 インサートノズル(ソケット) ナベヤ 88135223 SKT3-3 インサートノズル(ソケット) ナベヤ 88135223

インサートノズル(ソケット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88135223 品番 SKT3-3
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

最大圧力:1.65Mpa
耐熱温度:100℃
ロストワックス鋳造により、安定した品質を供給することができます。
オーステナイト系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。

寸法B(mm)30 寸法C(mm)22 材質SCS13 質量(g)46 寸法ARc3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする