画像準備中

ハンディデジタル荷重計

商品レビューを投稿する
45日以内出荷 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88135327 品番 HDK-50C
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

マシンバイス・油圧クランプ・チャックの締付力チェックが1台で可能です。
センサーとデジタル表示部が一体で測定の邪魔をしません。
小型・軽量で持ち運びが自由。
乾電池駆動だからすぐ使用できます。
センサーと表示部は90度回転し表示方向を調整できます。
ブルドン管式荷重計やロードセル式荷重計より小型・軽量でコードレス。
表示は1分でオートパワーオフする節電タイプです。

付属品
アタッチメント(S50C・HRC50):1個
アダプタープレート(S45C):1個
マンガン乾電池(DC9V):1個
材質
表示部:硬質アルミ
センサー部:鋼材
寸法A(mm)123 寸法B(mm)53.9 寸法C(mm)60 寸法D(mm)46 寸法E(mm)76 寸法F(mm)6 寸法G(Φmm)48 寸法H(mm)25 寸法I(mm)5 寸法J(Φmm)24 寸法L(mm)16.5 寸法M(mm)30 寸法N(mm)11 寸法O(mm)6.9 寸法P(mm)19 寸法Q(mm)1 測定範囲0.5〜50 kN 質量(g)800 寸法RM4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法KM8×1.25深さ8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする