MSD-144LiX 14.4V充電式オービタルサンダー モノタロウ 88136404

 

14.4V充電式オービタルサンダー

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88136404 品番MSD-144LiX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

集塵機構とダストバッグ付きで研磨粉を吸塵してクリーンな作業ができ、コードを気にせず軽快な作業が可能な充電式のサンダーになります。
木材の表面仕上げや木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに適しています。

用途DIY用 付属品ダストパック×1、サンディングペーパー#80・#120・#180 各1枚 仕様1充電当り作業時間/20分 質量(kg)約0.8(本体のみ) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×220×100(本体のみ) パッド寸法(mm)140×100 ストローク数(min-1[回/分])18000 モーター電圧(V)14.4 オービットダイヤ(mm)約1.0
注意
※本体のみ。ご使用には別売の専用バッテリーパック・専用充電器が必要です。※取扱説明書に従い正しく使用して下さい。※指定された用途以外に使用しないで下さい。※使用前に損傷した部品がないか確認し、必ず試運転を行って下さい。※必ず家庭用100V電源で充電して下さい。直流電源や発電機、仮設電源は使用しないで下さい。※バッテリーパックを本体に差し込む前にスイッチが切れていることを確認して下さい。※作業時は保護メガネなどを着用し、作業に適した服装で行って下さい。※お手入れの際は必ずスイッチを切り、本体からバッテリーを抜いた状態で行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88136404
2018-11-20
用途:
木工品研磨
医療・福祉・介護関連業

軽量で振動も少ないので腕への負担も少ない。バッテリーは、高儀やe-cycleとも共用出来るので購入した。他メーカーではバッテリー共用型のモデルで一部使い物にならない駄作製品もあるし、当サイトでも、同一バッテリーと充電器をどの製品にも もれなく付けてくれる迷惑なこともなく、本体のみの販売は有難い事。モノタロウブランド品であればある程度の品質であるとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
88136404
2017-12-28
用途:
木材の面取りとか
彩電館こじま 様

失礼ながらモノタロウブランドだから・・・
と、勝手に想像していたが
思った以上に使いやすい。
バッテリーも共用で便利。

1人が参考にしています
対象商品:
88136404
2016-08-09
用途:
木工用
サービス業

「男前モノタロウ」は「ワンランク上の最高品質ブランド」と謳っています。
この製品は Web では 【【用途】DIY用】と書いてあります。
購入した説明書には、
「本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。」
とハッキリ記載してあります。
モノタロウの「男前モノタロウ」の「ワンランク上の最高品質ブランド」は
「DIY用」で「家庭用」と考えられます。
モノタロウ慣れしているプロの方は使い潰すかごくまれに使うために
割り切って購入されていると思いますが、モノタロウの製品を初めて
購入する方のために、老婆心ながら記録しておきます。
ブランドの位置づけについて、モノタロウさんの見解をお尋ねしたいところです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品と致しましては、機能面・コスト面、市場の同等商品など、社内にて一定の基準をクリアした製品と致しまして、男前モノタロウブランドとさせていただいております。

対象商品:
88136404
2016-01-11
用途:
狭い場所の仕上げ
建設業・工事業

軽くて使いやすい。バッテリーも共用でリーズナブルになる。

対象商品:
88136404
2015-08-14
用途:
パテとぎ

パテとぎとして使用しています。マジックパットなのでペーパーの取り替えが楽です。先端がとがっているので、隙間もとげるので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
88136404
2015-03-19
用途:
研磨
株式会社クリエイション 様

軽くてコードレスなので使いやすいが、軽すぎるので強く押し当てると本体が動きやすりの跡がつきやすい。

3人が参考にしています
2015-07-07
用途:
錆びおとし

思った以上に作業が捗った。
もう少しバッテリーが持てば助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする