※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJK250 スクリュージャッキ ナベヤ 88136422 SJK250 スクリュージャッキ ナベヤ 88136422

スクリュージャッキ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法C(mm)132 注文コード88136422 品番SJK250
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法Cなど9種類から選べます 他の種類を見る

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。

寸法A(mm)150〜250 寸法B(mm)65 寸法C(mm)132 寸法D(mm)17.5 寸法E(mm)Tr40P4 寸法F(mm)6.1 材質S45C 質量(kg)3.82 硬度HRC(ジャッキボディ)26〜34、(スクリュー/ロックナット)32〜40 表面処理黒染め 熱処理焼入 耐荷重(kN)58 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08248755
2021-06-27
用途:
鉄扉ヒンジの持ち上げ
ウッドワーク 様 (建設業・工事業)

使用時に使う専用工具はありますか? 今回は大口のプライヤーを使用しましたが、パイプレンチも使えるようですが、本体に開いている穴を使える工具は有るのでしょうか?
耐荷重は十分でした。 値段も手頃でした。

4人が参考にしています
対象商品:
08248737
2021-01-27
用途:
配管施工作業時等に使用
製造業

配管施工や組立作業時にレベル調整用として使用しています。
使用し易く、安価ですので満足しています。
レベル調整高さがもう少し長ければ更に使いやすくなると思います。

対象商品:
08248737
2019-08-03
用途:
ブレーキキャリパーのオーバーホール
製造業

ブレーキキャリパー(対向ピストン)のゴム製スクレーパーの圧入に使いました。
硬いのはなかなか均等に入りませんので適当なスペーサー噛ましてジャッキ広げて圧入しました。
引っかけて回すための穴は90°ではなく45°間隔の方が使いやすいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
08248764
2018-03-07
用途:
プレス作業時の金型押さえ
製造業

しっかり固定できていいが、低いもので太いものもあればなおいい

1人が参考にしています
対象商品:
08248746
2014-01-08
用途:
支え補助

プライベーターが趣味の卓上フライス盤で使うには径が太すぎです。太くなくても、高さのあるものがあるといいです。丈夫なのは分かりますが。

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
また、今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

対象商品:
08248746
2013-12-21
用途:
卓上フライス盤での下支え

あたりまえですが、趣味の工作では半永久的に耐久性は問題ないでしょう。できれば、もっと胴体が細い方がありがたいです。これを手本にして自作すればいいだけですけど。

対象商品:
08248746
2019-12-09
用途:
重量扉の穴位置合わせに使用。

微調整ができて良いのですが、ローレットの切ってある方の穴が、貫通穴でないため、力を加えて回転させることができなかった。その為、穴を貫通させるよう追加工した。最初から貫通穴の方が良かった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする