- クリニカ 薬用ハミガキ 各種 LION(ライオン) 88136465

クリニカ 薬用ハミガキ 各種

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(130g) 香味フレッシュミント 注文コード88136465 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は香味・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

みがくたび、ムシ歯に負けない強い歯をつくる薬用ハミガキ
1.フッ素が長く留まる独自の「高密着フッ素処方」。エナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぐ!
エナメル質に対し、吸着性の高い”コーティング剤”が「フッ素」を引きつけ、「フッ素」を歯面に長く留めます。
2.独自成分が初期の「歯垢(プラーク)」を落としやすくする。
独自成分「TDS※」が初期の「歯垢(プラーク)」を落としやすくします。
※TDS:テトラデセンスルホン酸Na(洗浄剤)
3.選べる2つの香味
香味は、辛さを抑えた「マイルドミント」、爽快な「フレッシュミント」の2つ

香味フレッシュミント 種別タテ型 シリーズクリニカ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×161×38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
旅行用
製造業

小さいサイズが欲しかったので選びました。
普段もこれを使っているので使用感などは
全く変わらないので満足です。

2025-05-01
用途:
仕事終わり
その他業種

病みつきになる風味です。
さっぱりします。
また買います。

対象商品:
11720993
2024-10-09
用途:
個人の日用品
その他業種

迅速で丁寧なお取り引きありがとうございます。
直ぐに届きました。ありがとうございました。

対象商品:
88136456
2020-04-02
用途:
旅行用
その他業種

いつも使っていますが、とても良いです。持ち歩きにも便利なので、会社でも使ってます!

1人が参考にしています
2020-05-07
用途:
歯をみがく
その他業種

白はさっぱりしていて、味もいいです。開けても便利です

対象商品:
88136456
2019-03-04
用途:
外出先で
その他業種

外出先の昼食後に歯磨きをするために買いました。トラベルセットは売っていますが、30gほどの小さい歯みがき粉はあまりないので、良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする